Beli Labu Ukur 500 Ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- HARIO Labu Erlenmeyer dengan TakaranDeskripsi:Produk gelas ukur dari HARIO ini memiliki kapasitas volume ukur sampai dengan 1000ml, cocok untuk industri penelitian cairan kimia, farmasi dan pabrik penelitian lainnyaatribut:
- Color: Transparent
- Heat Resistant Temperature Difference (°C): 120
- Stable Product Shape: JIS standard reference
- DURAN Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- DURAN Labu Erlenmeyer Super Duty Mulut Lebar dengan Pinggiran TebalDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Color With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Red
- DURAN Labu Erlenmeyer Super Duty Mulut Kecil dengan Pinggiran Tebal (Gelas Kimia)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)Deskripsi:The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.atribut:
- Material: borosilicate glass
- Top Outer Diameter (mm): 7
- Pipette Type: bio pipette
- VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
- NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Deskripsi:- Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
- Temperature Range (°C): -30 to 60
- IWAKI Glass Ware Kjeldahl FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware With Glass Stopper Iodine FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware Without TS Glass StopperDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware Boiling Flask Flat BottomDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
Daftar Harga Labu Ukur 500 Ml Terbaru November 2026
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp37.900 |
| IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur) | Rp179.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| HARIO Labu Erlenmeyer dengan Takaran | Rp2.099.900 |
| PYREX Labu Erlenmeyer | Rp98.900 |
| DURAN Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia) | Rp64.900 |
| DURAN Labu Erlenmeyer Super Duty Mulut Lebar dengan Pinggiran Tebal | Rp109.900 |
| VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp57.900 |
| BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp91.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/axP102079393-2.jpg)
/P102079102-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)


/azP103203395-2.jpg)

/agP103518376-1.jpg)
/P102092767-1.jpg)


/dxP103453501-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/bdP103489409-6.jpg)
/a7P103518367-1.jpg)
/jsP102092712-2.jpg)




%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)